Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60 4000K Ra90 grad. - ENDGU005H40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 491...491 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155403140

Réf. Sonepar

00100540314

Réf. Fournisseur

ENDGU005H40

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

491...491 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

84 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

57 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

facteur de puissance (cos phi):

0.8

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

484 lm

intensité lumineuse:

465 cd

forme de la lampe:

autre

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

Ice Lamp - Lampe LED 230V GU10 5W 60° 4000K Ra90 gradable

Les Atouts de la gamme:

La gamme de lampes de prescription ICE+ se caractérise par un meilleur rendu des couleurs (Ra) de 90 pour rendre aux objets et marchandises leur véritable aspect, sans risque d’altération. A ceci s’ajoute une électronique de pointe pour garantir un facteur de puissance élevé et ainsi améliorer l’efficacité et la performance énergétiques et réduire la consommation d’énergie. Il est désormais possible d’éclairer et de mettre en valeur les espaces colorés tout en réalisant des économies d’énergie.