Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 D35mm 4W 60° 3000K non-grad. - ENMR11GU430

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 290...290 lm

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 72.5 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155405496

Réf. Sonepar

00100540549

Réf. Fournisseur

ENMR11GU430

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

290...290 lm

puissance de la lampe:

4...4 W

efficacité lumineuse de la lampe:

72.5 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

48 mm

désignation de la lampe:

MR11

angle de rayonnement:

60...60 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

200 lm

intensité lumineuse:

285 cd

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

34 mm

indice de protection (IP):

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

avec télécommande:

Non

Lampe LED 34x48mm 220-240V GU10 D35mm 4W 60° 3000K non-gradable

Les Atouts de l'article:

Excellente efficacité par rapport à l’halogène - Jusqu' 80lm/W EN-MR11GU4 fonctionne directement sur secteur – ne nécessite pas de transformateur basse tension Idéal pour l'éclairage de niches et de crédences Protection contre les surtensions de 0,5 kV - EN-MR11GU4 Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Economisez de l’énergie et de l’argent dans les habitations ou dans les commerces, en remplaçant les petites lampes MR11 halogènes traditionnelles par les lampes LED ICE™ rétrofit ! Les lampes MR11 sont disponibles en 12V et direct 230V pour permett
re le remplacement de lampes halogènes de 20W dans toutes les configurations et réaliser jusqu’à 90% d’économies d’énergie.