Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 D35mm 4W 60° 4000K non-grad. - ENMR11GU440


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 300...300 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 75 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155405502
Réf. Sonepar
00100540550
Réf. Fournisseur
ENMR11GU440
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
GU10
flux lumineux:
300...300 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
75 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
48 mm
désignation de la lampe:
MR11
angle de rayonnement:
60...60 °
tension nominale (Un):
240...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
260 lm
intensité lumineuse:
300 cd
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
clair
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre:
34 mm
indice de protection (IP):
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Excellente efficacité par rapport à l’halogène - Jusqu' 80lm/W EN-MR11GU4 fonctionne directement sur secteur – ne nécessite pas de transformateur basse tension Idéal pour l'éclairage de niches et de crédences Protection contre les surtensions de 0,5 kV - EN-MR11GU4 Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Economisez de l’énergie et de l’argent dans les habitations ou dans les commerces, en remplaçant les petites lampes MR11 halogènes traditionnelles par les lampes LED ICE™ rétrofit ! Les lampes MR11 sont disponibles en 12V et direct 230V pour permett
re le remplacement de lampes halogènes de 20W dans toutes les configurations et réaliser jusqu’à 90% d’économies d’énergie.