Aurora - INC - K60 Carrefour 60X90 235V 60W E27 8000h - AH2947DF

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - K60 Carrefour 60X90 235V 60W E27 8000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006496285

Réf. Sonepar

00100649628

Réf. Fournisseur

AH2947DF

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

autre

Lampe incandescente forme K60 Carrefour 60X90 235V 60W E27 8000h

Les Atouts de l'article:

Lampes signalisation de trafic K60 krypton, culot E27

Les Atouts de la gamme:

Lampes signalisation de trafic K60 krypton, culot E27