Aurora - INC - Poirette 22X48 230V 15W E14 Four - Emb. par 10pcs - AE246

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Poirette 22X48 230V 15W E14 Four - Emb. par 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 22 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006419710

Réf. Sonepar

00100136190

Réf. Fournisseur

AE246

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

15 W

Culot:

autre

diamètre:

22 mm

Lampe incandescente forme Poirette 22X48 230V 15W E14 Four - Emb. par 10pcs

Les Atouts de la gamme:

Lampes miniatures poirettes 22 x 48 mm, culot E14. Puissances variées