Aurora - INC - Poirette 26X57 260V 25W E14 - AE364

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 26 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006441841

Réf. Sonepar

00100136752

Réf. Fournisseur

AE364

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

diamètre:

26 mm

Lampe incandescente forme Poirette 26X57 260V 25W E14

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes poirettes 26 x 57 mm, culot E14. Tensions variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes poirettes 26 x 57 mm, culot E14. Tensions variées