Aurora - INC - Poirette 35X64 12V 40W E14 - AE488


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
diamètre - 35 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006441995
Réf. Sonepar
00100137618
Réf. Fournisseur
AE488
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
autre
diamètre:
35 mm
Lampe incandescente forme Poirette 35X64 12V 40W E14
Les Atouts de l'article:
Lampe incandescente poirette 35 x 64 mm, culot E14
Les Atouts de la gamme:
Lampe incandescente poirette 35 x 64 mm, culot E14
Les Atouts de l'article:
Lampe incandescente poirette 35 x 64 mm, culot E14
Les Atouts de la gamme:
Lampe incandescente poirette 35 x 64 mm, culot E14