Aurora - INC - Sphérique 45X68 12V 40W E27 - AC4940


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
diamètre - 45 mm
longueur totale - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006435031
Réf. Sonepar
00100152158
Réf. Fournisseur
AC4940
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
diamètre:
45 mm
longueur totale:
68 mm
krypton:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées