Aurora - INC - Sphérique 45X68 230V 40W E14 Four - AC5951

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 230...230 V

  • diamètre - 45 mm

  • longueur totale - 68 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006440615

Réf. Sonepar

00100151854

Réf. Fournisseur

AC5951

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

autre

tension de lampe:

230...230 V

diamètre:

45 mm

longueur totale:

68 mm

krypton:

Non

adapté à un four:

Oui

Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 230V 40W E14 Four

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm spéciales four 300°C, culot E14, E27 et B22 selon modèle

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm spéciales four 300°C, culot E14, E27 et B22 selon modèle