Aurora - INC - Sphérique 45X68 24V 60W E27 1000h - AC6200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - autre
tension de lampe - 24...24 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
diamètre - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006436625
Réf. Sonepar
00100152194
Réf. Fournisseur
AC6200
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
autre
tension de lampe:
24...24 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
diamètre:
45 mm
longueur totale:
68 mm
krypton:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées