Aurora - INC - Sphérique 45X68 24V 6W B22 - AC4960


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 6 W
Culot - autre
diamètre - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006435093
Réf. Sonepar
00100156170
Réf. Fournisseur
AC4960
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
6 W
Culot:
autre
diamètre:
45 mm
Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 24V 6W B22
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées