Aurora - INC - Sphérique 45X68 48V 25W E27 - AC5240

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Sphérique 45X68 48V 25W E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - autre

  • diamètre - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006435673

Réf. Sonepar

00100152312

Réf. Fournisseur

AC5240

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

25 W

Culot:

autre

diamètre:

45 mm

Lampe incandescente forme Sphérique 45X68 48V 25W E27

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes sphériques 45 x 68 mm, culot E14, E27 et B22 selon modèle. Puissances variées