Aurora - INC - Standard 60X103 130V 60W E27 - AH275


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - autre
tension de lampe - 130...130 V
forme de la lampe - autre
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006432511
Réf. Sonepar
00100162210
Réf. Fournisseur
AH275
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
autre
tension de lampe:
130...130 V
forme de la lampe:
autre
diamètre:
60 mm
longueur totale:
103 mm
antichoc:
Non
krypton:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées