Aurora - INC - Standard 60X103 230V 40W E27 Four - AH291F

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard 60X103 230V 40W E27 Four

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - autre

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006432825

Réf. Sonepar

00100162634

Réf. Fournisseur

AH291F

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

autre

forme de la lampe:

autre

diamètre:

60 mm

Lampe incandescente forme Standard 60X103 230V 40W E27 Four

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm spéciales four 300°C, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm spéciales four 300°C, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées