Aurora - INC - Standard 60X103 250V 75W B22 - AH3026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 75 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006433570
Réf. Sonepar
00100165330
Réf. Fournisseur
AH3026
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
75 W
Culot:
autre
forme de la lampe:
autre
diamètre:
60 mm
Lampe incandescente forme Standard 60X103 250V 75W B22
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées