Aurora - INC - Standard 60X103 48V 25W E27 - AH253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006432245
Réf. Sonepar
00100162136
Réf. Fournisseur
AH253
Marque
Aurora
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
autre
forme de la lampe:
autre
diamètre:
60 mm
Lampe incandescente forme Standard 60X103 48V 25W E27
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées


