Aurora - INC - Standard 60X110 130V 75W E27 - AH277

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard 60X110 130V 75W E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 75 W

  • Culot - autre

  • forme de la lampe - autre

  • diamètre - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006432559

Réf. Sonepar

00100162222

Réf. Fournisseur

AH277

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

75 W

Culot:

autre

forme de la lampe:

autre

diamètre:

60 mm

Lampe incandescente forme Standard 60X110 130V 75W E27

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes standard 60 x 103 mm, culot E27 et B22 selon modèle. Puissances variées