Aurora - INC - Standard 95X180 230V 300W E40 - AH5652


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 300 W
Culot - autre
forme de la lampe - autre
diamètre - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006433815
Réf. Sonepar
00100164654
Réf. Fournisseur
AH5652
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
300 W
Culot:
autre
forme de la lampe:
autre
diamètre:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe incandescente standard 95 x 180 mm, culot E40
Les Atouts de la gamme:
Lampe incandescente standard 95 x 180 mm, culot E40