Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aurora - INC - Standard Carrefour 230V 60W B22 8000h - AH294LD

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard Carrefour 230V 60W B22 8000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 60 W

  • Culot - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006441155

Réf. Sonepar

00100165780

Réf. Fournisseur

AH294LD

Marque

Aurora

puissance de la source lumineuse:

60 W

Culot:

autre

Lampe incandescente forme Standard Carrefour 230V 60W B22 8000h

Les Atouts de l'article:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées