Aurora - INC - Standard Carrefour 230V 60W E27 8000h - AH293LD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 60 W
Culot - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Technics
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006441100
Réf. Sonepar
00100162780
Réf. Fournisseur
AH293LD
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
60 W
Culot:
autre
Lampe incandescente forme Standard Carrefour 230V 60W E27 8000h
Les Atouts de l'article:
Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées