Aurora - INC - Standard Carrefour 60X107 235V 40W E27 15000h - AH291DFP

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - INC - Standard Carrefour 60X107 235V 40W E27 15000h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006497879

Réf. Sonepar

00100649787

Réf. Fournisseur

AH291DFP

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

autre

Lampe incandescente forme Standard Carrefour 60X107 235V 40W E27 15000h

Les Atouts de l'article:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées

Les Atouts de la gamme:

Lampes signalisation de trafic standard, culot E27 et B22. Puissances variées