Aurora - INC - Tube 23X50 130V 15W B22 - AB7930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - autre
diamètre - 23 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006439213
Réf. Sonepar
00100132500
Réf. Fournisseur
AB7930
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
15 W
Culot:
autre
diamètre:
23 mm
Lampe incandescente forme Tube 23X50 130V 15W B22
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 50 mm, culot B22. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 50 mm, culot B22. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 50 mm, culot B22. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 50 mm, culot B22. Puissances variées