Aurora - INC - Tube 23X60 12V 40W E14 - AB8450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40 W
Culot - autre
diamètre - 23 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006439411
Réf. Sonepar
00100133228
Réf. Fournisseur
AB8450
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
40 W
Culot:
autre
diamètre:
23 mm
Lampe incandescente forme Tube 23X60 12V 40W E14
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 60 mm, culot E14, B15d et B22 selon modèle. Puissances variées