fin de vie

Aurora - INC - Tube 23X71 230V 40W E14 renforcé - AB9320

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • flux lumineux de la source - 415 lm

  • Culot - autre

  • diamètre - 23 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006439893

Réf. Sonepar

00100134152

Réf. Fournisseur

AB9320

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la source lumineuse:

40 W

flux lumineux de la source:

415 lm

Culot:

autre

diamètre:

23 mm

Lampe incandescente forme Tube 23X71 230V 40W E14 renforcé

Les Atouts de l'article:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle

Les Atouts de la gamme:

Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle