Aurora - INC - Tube 28X80 230V 25W B22 - AB9300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - autre
tension de lampe - 230...230 V
diamètre - 23 mm
longueur totale - 80 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006439879
Réf. Sonepar
00100134346
Réf. Fournisseur
AB9300
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
autre
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
23 mm
longueur totale:
80 mm
antichoc:
Non
Lampe incandescente forme Tube 28X80 230V 25W B22
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle
Les Atouts de l'article:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle
Les Atouts de la gamme:
Lampes incandescentes tubulaires 23 x 80 mm, culot E14 et B22 selon modèle