Aurora - Interled - Profile LED Blanc 1500mm 40W 4000K batt. secours - ENLN1540EMW40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102018493

Réf. Sonepar

00100201849

Réf. Fournisseur

ENLN1540EMW40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

4000 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

sans

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

86.2 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80.5 %

classe de protection:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

81.5 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1500 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

81.5 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Profilé LED InterLED blanc 1500mm 40W 4000K batterie de secours autonome

Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale à distribution uniforme Délivre 100lm/W Fourni avec 2m de câble de suspension et supports de montage en saillie Convient pour montage en saillie ou en suspension Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Fourni avec un câble de suspension de 2 m et des supports de montage en saillie, le InterLED est un linéaire LED adapté à une large gamme d'applications. D’une efficacité de 100lm/W, le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution unifor me de la lumière, pour créer un éclairement continu. Disponible en blanc ou en noir, avec la possibilité d'ajouter un kit emergency.