Aurora - Interled - Profile LED Noir 1200mm 30W 4000K batt. secours - ENLN1230EMBLK40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 100 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102018462
Réf. Sonepar
00100201846
Réf. Fournisseur
ENLN1230EMBLK40
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
100 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
sans
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
86.2 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80.5 %
classe de protection:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
81.5 mm
longueur:
1200 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1200 mm
largeur d'encastrement:
50 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
81.5 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur en polycarbonate opale à distribution uniforme Délivre 100lm/W Fourni avec 2m de câble de suspension et supports de montage en saillie Convient pour montage en saillie ou en suspension Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Fourni avec un câble de suspension de 2 m et des supports de montage en saillie, le InterLED est un linéaire LED adapté à une large gamme d'applications. D’une efficacité de 100lm/W, le diffuseur en polycarbonate opale assure une distribution unifor me de la lumière, pour créer un éclairement continu. Disponible en blanc ou en noir, avec la possibilité d'ajouter un kit emergency.