Aurora - Iodure metallique MP NDL 70W RX7s 4200K - AK2811

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Iodure metallique MP NDL 70W RX7s 4200K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 5500 lm

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 78.57 lm/W

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006451727

Réf. Sonepar

00100318244

Réf. Fournisseur

AK2811

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

RX7s

flux lumineux de la source:

5500 lm

puissance de la source lumineuse:

70 W

efficacité lumineuse de la lampe:

78.57 lm/W

température de couleur:

4200 K

forme de la lampe:

autre

position de brûlage:

h45

diamètre:

20 mm

Iodure métallique multiposition NDL 70W RX7s 4200K

Les Atouts de l'article:

Lampes aux iodures métalliques, double culot RX7s, brûleur quartz

Les Atouts de la gamme:

Lampes aux iodures métalliques, double culot RX7s, brûleur quartz