Aurora - IR - PAR38 120X135 E27 235V 175W RO - AS2832


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 175 W
forme de la lampe - autre
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AU Technics
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700006429627
Réf. Sonepar
00100231964
Réf. Fournisseur
AS2832
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
175 W
forme de la lampe:
autre
source lumineuse:
autre
IR - PAR38 120X135 E27 235V 175W RO
Les Atouts de l'article:
Lampes infrarouges type PAR, culot E27. Couleurs et puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes infrarouges type PAR, culot E27. Couleurs et puissances variées
Les Atouts de l'article:
Lampes infrarouges type PAR, culot E27. Couleurs et puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes infrarouges type PAR, culot E27. Couleurs et puissances variées