fin de vie

Aurora - IsoPro - Kit enc. RE2020/DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 830 grad. AB - ENAL110DSN30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640135690

Réf. Sonepar

00100013569

Réf. Fournisseur

ENAL110DSN30

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

diamètre intégré:

90...90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

500...500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

90 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

100 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Kit IsoPro fixe IP65 GU10 5W 3000K gradable alu brossé - Compatible RE2020 & DTU 45.11

Les Atouts de l'article:

Compatible RT2012 – Assure l’étanchéité à l’air des plafonds Recouvrable de tous types d’isolants (rouleau / soufflé) - Compatible pare-vapeur Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple Certifié coupe-feu à 30, 60 et 90 minutes Lampe LED ICE™ GU10 5W 60° spéciale luminaires fermés incluse Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 2 ans Compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 – Recouvrable d’isolant soufflé, peut être installé dans les combles perdus pour garantir la pérennité du bâtiment

Les Atouts de la gamme:

Kit encastré LED GU10 fixe 5W compatible RT2012 & avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11. Produite et assemblée en usine pour plus de sécurité, la gamme Isopro est conçue pour assurer une parfaite étanchéité à l’air des plafonds dans tous le s environnements et quelques soient les contraintes d'isolation. Recouvrable tout isolant elle est compatible avec les contraintes thermiques de la DTU 45.11 et peut être installée dans des combles perdus sous isolant soufflés pour garantir la pérenn ité du bâtiment. Grâce à son pot d'encastrement coupe-feu au diamètre standard, l'Isopro s'installe en lieu et place des encastrés classiques et se raccorde très simplement. L’Isopro est livré avec une lampe LED ICE spécialement élaborée pour les lum
inaires fermés afin d’assurer un maximum d’économies d’énergie.