fin de vie

Aurora - Isyled - Kit 3 mètres IP44 14,4W 230V 3000K (driver inclus) - AL41088BKT

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 14.4 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3360964007000

Réf. Sonepar

00100400701

Réf. Fournisseur

AL41088BKT

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

14.4 W

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

sans

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

puissance de lampe acceptée:

14.4...14.4 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

950...950 lm

largeur:

10 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

10 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

65.97 lm/W

Kit IsyLED 3 mètres IP44 14,4W 230V 3000K (driver inclus)

Les Atouts de la gamme:

Kit ruban Led IP44 3 mètres blanc. Puissance 14,4W/mètre soit 43,20W total. Fixation par bande adhésive (à appliquer sur une surface propre). Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc froid (6000K). Livré avec alimentation IP20 et câble 1 mètre. Non gradable.