Aurora - Kit de suspension réglable 5m pour rail triphasé - ML7910025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 0 mm
longueur - 5000 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Components
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3609640133863
Réf. Sonepar
00100013386
Réf. Fournisseur
ML7910025
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
5000 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Kit de Suspension pour Rail Triphasé 2m