Aurora - Klay - Applique LED IP65 240V 10W 830 reglable haut-bas BL - ENWL10W30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 120 mm

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041989

Réf. Sonepar

00100204198

Réf. Fournisseur

ENWL10W30

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

120 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

120 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

Applique murale LED IP65 240V 10W 3000K réglable haut/bas blanc

Les Atouts de l'article:

Corps en fonte d'aluminium de haute qualité Equipé de volets réglables pour permettre un réglage des faisceaux symétriques ou asymétriques Indice IP65 Résistance aux chocs IK06 Driver LED non-gradable intégré Finition noir ou blanc en option Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

L'applique Klay est une applique murale décorative qui offre plusieurs angles de faisceau et plusieurs options de distribution de la lumière pour une application intérieure ou extérieure. Sur le dessus ou le dessous du produit, des ailettes réglables permettent de régler l'angle du faisceau entre 15° et 60° par source de lumière, offrant ainsi de multiples effets d'éclairage