Aurora - Lampe halogène automobile H2 12V 55W X511 - AF366

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Lampe halogène automobile H2 12V 55W X511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • efficacité lumineuse de la lampe - 32.73 lm/W

  • diamètre - 9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700006420532

Réf. Sonepar

00100214560

Réf. Fournisseur

AF366

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1800 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

32.73 lm/W

diamètre:

9 mm

Lampe halogène automobile H2 12V 55W X511

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales automobiles type H2, culot X511

Les Atouts de la gamme:

Lampes spéciales automobiles type H2, culot X511