fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m uni 827 - ENST10027

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 12...12 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102026344

Réf. Sonepar

00100202634

Réf. Fournisseur

ENST10027

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

12...12 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

8 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

4.8 W

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

Ruban LED 12V DC 4,8W/m uni 2700K IP20 - Vendu au mètre

Les Atouts de l'article:

Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Ruban LED flexible uni avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4V tous les 10m - Longueur maximale 10m Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Garantie 3 ans Longueur bobine 30m

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED 12V LEDline™ est idéal pour les applications intérieures commerciales et résidentielles telles que les présentoirs, les vitrines et les corniches. Faible consommation électrique de 4,8W par mètre pour jusqu'à 518lm par mètre. Nécessite u
n driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).