Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 12V DC 4,8W/m uni 840 - ENST10040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102010435
Réf. Sonepar
00100201044
Réf. Fournisseur
ENST10040
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
12...12 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
largeur:
8 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
4.8 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Ruban LED flexible uni avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4V tous les 10m - Longueur maximale 10m Nécessite un driver LED 12V (vendu séparément) Garantie 3 ans Longueur bobine 30m
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED 12V LEDline™ est idéal pour les applications intérieures commerciales et résidentielles telles que les présentoirs, les vitrines et les corniches. Faible consommation électrique de 4,8W par mètre pour jusqu'à 518lm par mètre. Nécessite u
n driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).