fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 12W/m 840 - ENST524140

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041736

Réf. Sonepar

00100204173

Réf. Fournisseur

ENST524140

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

sans

puissance du système:

12 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 12W/m 4000K

Les Atouts de l'article:

Ruban LED monochrome, forte luminosité, avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° et 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Longueur bobine de 30m Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED 24V LEDline™ PRO est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Il se caractérise par un flux lumineux amélioré grâce au doublement du nombre de LED par mètre par rapport aux rubans standards
et une faible consommation d'énergie avec 14,4W par mètre seulement. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).