fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 14,4W/m IP67 RGB - ENST324RGB

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102010503

Réf. Sonepar

00100201055

Réf. Fournisseur

ENST324RGB

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP67

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

12 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

hauteur/profondeur:

5 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 14,4W/m IP67 RGB

Les Atouts de l'article:

Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale Longueur maximale 5m Pour les sections supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Longueur bobine 10m Ruban LED flexible RGB IP67 haute intensité avec adhésif 3M™ Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED RGB IP67 24V LEDline™ est idéal pour les applications en extérieurs et dans les environnements humides. Les LED RGB permettent des réglages programmables incluant les couleurs statiques et le changement de couleur. Faible consommation él
ectrique de 14,4W par mètre. Nécessite un driver et un système de contrôle vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).