fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 14,4W/m RGB - ENST224RGB

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102010459

Réf. Sonepar

00100201051

Réf. Fournisseur

ENST224RGB

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 14,4W/m RGB

Les Atouts de l'article:

Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale Longueur maximale 5m Pour les sections supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Longueur bobine 30m Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Ruban LED flexible RGB haute intensité avec adhésif 3M™ Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED RGB 24V LEDline™ est idéal pour les applications nécessitant un changement de couleur. Les LED RGB permettent des réglages programmables incluant les couleurs statiques et le changement de couleur. Faible consommation électrique de 14,4W
par mètre. Nécessite un driver et système de contrôle vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).