Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 15W/m RGB - ENST1024RGB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
indice de protection (IP) - IP20
tension de lampe - 24...24 V
couleur de la lumière - RGB
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102051988
Réf. Sonepar
00100205198
Réf. Fournisseur
ENST1024RGB
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
1000 mm
indice de protection (IP):
IP20
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
RGB
largeur:
10 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
sans
puissance du système:
15 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban COB RGB avec adhésif 3M™ Permet une diffusion continue et homogène du flux lumineux sur la longueur du ruban Points de coupe tous les 50mm pour une plus grande flexibilité d'installation Angle de faisceau de 180° et 840 LED par mètre Les sections de longueurs supérieures à 5 mètres nécéssitent un raccordement en parallèle de l'alimentation électrique Longueur bobine 20m Garantie 3 ans Nécessite un driver LED 24Vdc ( vendu séparement )
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LEDLine™ COB RGB assure une diffusion continue et uniforme du flux lumineux sur la longueur du ruban éliminant tout risque de points lumineux visibles et permet des installations sans contrainte.