fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 19,2W/m IP20 RGBW / 840 - ENST424RGBW40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102014082

Réf. Sonepar

00100201408

Réf. Fournisseur

ENST424RGBW40

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

13 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

19.2 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 19,2W/m IP20 RGBW / blanc 4000K

Les Atouts de l'article:

Disponible avec véritable blanc RGBW-3000K ou RGBW-4000K Chute de tension de 4V tous les 5m - Longueur maximale 5m Bande LED flexible RGBW haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale Pour les sections supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Longueur bobine 5m Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED RGBW 24V LEDline™ permet à l'utilisateur de choisir entre changer de couleur ou offrir un fini blanc pur avec un seul ruban. L'option RGBW permet à l'utilisateur de choisir entre un changement de couleur ou une finition blanc pur avec un seul ruban LED. Augmentation de la luminosité en utilisant deux fois plus de LED par mètre que dans un ruban LED standard. Les LED RGBW 4 en 1 permettent des réglages programmables incluant les couleurs statiques, le changement de couleur et le mode
blanc pur. Consommation maximale de 19,2 W par mètre. Nécessite un driver et système de contrôle vendus séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).