Aurora - LEDline - 1 metre ruban LED 24V DC 19,2W-m IP67 RGBW - blanc 840 - ENST524RGBW40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102014105
Réf. Sonepar
00100201410
Réf. Fournisseur
ENST524RGBW40
Marque
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
largeur:
13 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
19.2 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Angle de faisceau de 120° - Ecartement de 17mm entre les LEDs, 60 LEDs par mètre Points de coupe tous les 100 mm pour une flexibilité maximale Pour les longueurs supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être connectées en parallèle. Ruban LED flexible haute intensité IP67 RGBW à changement de couleur avec adhésif 3M au dos Longueur de rouleau 5m Nécessite un driver de LED 24V (vendu séparément) Chute de tension de 4V tous les 5m - Longueur maximale 5m
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED RGBW IP67 24V LEDline est idéal pour les applications en extérieurs et dans les environnements humides. L'option RGBW permet à l'utilisateur de choisir entre un changement de couleur ou une finition blanc pur avec un seul ruban LED. Aug mentation de la luminosité en utilisant deux fois plus de LED par mètre que dans un ruban LED standard. Les LED RGBW 4 en 1 permettent des réglages programmables incluant les couleurs statiques, le changement de couleur et le mode blanc pur. Consomma tion maximale de 19,2 W par mètre. Nécessite un driver et un système de contrôle vendus séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).














