Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 22W/m 940 - ENST904B40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041965

Réf. Sonepar

00100204196

Réf. Fournisseur

ENST904B40

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

sans

puissance du système:

22 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED Flexible IP20 22W/M 940 4000

Les Atouts de l'article:

Nécessite un driver de LED à tension constante 24V DC Ruban LED flexible monochrome IRC 90 avec support auto-adhésif 3M™ IRC 90 fait ressortir la vraie couleur des objets et de l'environnement Points de coupe tous les 55 mm pour une flexibilité maximale Faisceau de 120° et 8mm entre les LEDs, 126 LEDs par mètre Pour les longueurs supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être connectées en parallèle Longueur de bobine 30m Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Ruban LED flexible monochrome IRC 90 LED délivrant jusqu'à 850 lm par mètre avec support auto-adhésif (doit être appliquée sur des surfaces propres). Parfait pour les applications commerciales où un meilleur rendu des couleurs est nécessaire pour dis tinguer et améliorer certaines couleurs. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles et créent une lueur continue. Ce ruban a des points de coupe tous les 75mm pour une flexibilité maximale en ce qui concerne la long ueur. Longueur maximale de 10m ; au delà raccorder en parallèle. Très faible consommation d'énergie de 9,4 W par mètre. Le ruban peut être coupée à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Un driver de LED à tension const
ante 24V DC est requis (voir tableau des options du driver). Longueur de bobine 30m.