Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,4W/m 940 - ENST90240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102017953
Réf. Sonepar
00100201795
Réf. Fournisseur
ENST90240
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
8 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
sans
puissance du système:
9.4 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
2 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Longueur maximale 10m Pour les longueurs supérieures à 10 m, des longueurs individuelles doivent être connectées en parallèle Nécessite un driver de LED à tension constante 24V DC Ruban LED flexible monochrome IRC 90 avec support auto-adhésif 3M™ L' IRC 90 offre un rendu des couleurs élevé pour faire ressortir ressortir la vraie couleur des objets et de l'environnement Points de coupe tous les 75 mm pour une flexibilité maximale Faisceau de 120° et 12mm entre les LEDs, 78 LEDs par mètre Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Ruban LED flexible monochrome IRC 90 LED délivrant jusqu'à 850 lm par mètre avec support auto-adhésif (doit être appliquée sur des surfaces propres). Parfait pour les applications commerciales où un meilleur rendu des couleurs est nécessaire pour dis tinguer et améliorer certaines couleurs. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles et créent une lueur continue. Ce ruban a des points de coupe tous les 75mm pour une flexibilité maximale en ce qui concerne la long ueur. Longueur maximale de 10m; au delà, raccorder en parallèle. Très faible consommation d'énergie de 9,4 W par mètre. Le ruban peut être coupé à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Un driver de LED à tension consta
nte 24V DC est requis (voir tableau des options du driver). Longueur de bobine 30m.