fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m CX (2500-6000lm) - ENST90BCX

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2500...2500 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102041972

Réf. Sonepar

00100204197

Réf. Fournisseur

ENST90BCX

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2500...2500 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

sans

puissance du système:

9.6 W

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m CX (2500-6000lm)

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED IRC 90 blanc dynamique 24V convient aux applications où une gamme de températures de couleur peut être requise. La fonction de réglage du blanc permet au ruban de varier la température de couleur entre 2500 et 6000K. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles, créant une lueur continue, délivrant jusqu'à 750 lm par mètre. Ce ruban est idéal pour une utilisation avec le contrôleur de bande blanche réglable AOne AU-A1ZBSCCX et l'application pour un contrôle supplémentaire. Un contrôleur mural est également disponible en option. La bande peut être coupée à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Longueur de bobine 30m.