Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 830 - ENST324B30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102042337
Réf. Sonepar
00100204233
Réf. Fournisseur
ENST324B30
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
9.6 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Ruban LED flexible uni IP67 haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Longueur bobine 10m Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED intense IP67 24V LEDline™ est idéal pour les applications en extérieurs et dans les environnements humides. Ses LED resserrées (9mm d'espacement) permettent de créer un effet de lumière continu. Faible consommation électrique de 9,6 W pa
r mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).