fin de vie

Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 863 - ENST32460

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102010756

Réf. Sonepar

00100201075

Réf. Fournisseur

ENST32460

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP67

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

hauteur/profondeur:

4 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m IP67 uni 6300K

Les Atouts de l'article:

Tous les points de jonction ou de terminaison sont IP65 au maximum Ruban LED flexible uni IP67 haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Longueur bobine 10m Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED intense IP67 24V LEDline™ PRO est idéal pour les applications en extérieurs et dans les environnements humides. Ses LED resserrées (9mm d'espacement) permettent de créer un effet de lumière continu. Faible consommation électrique de 9,6
W par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).