Aurora - LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni 827 - ENST22427

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102010732

Réf. Sonepar

00100201073

Réf. Fournisseur

ENST22427

Réf. Commerciale

Aurora

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

largeur:

8 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

9.6 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre:

0 mm

1 mètre ruban LED 24V DC 9,6W/m uni 2700K

Les Atouts de l'article:

Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans Ruban LED flexible uni haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 9mm entre les LED, 120 LED par mètre Points de coupe tous les 50mm pour une flexibilité maximale Chute de tension de 4,5V tous les 10m - Longueur maximale 10m Pour les sections supérieures à 10 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Longueur bobine 30m

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED intense 24V LEDline™ est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Ses LED resserrées (9mm d'espacement) permettent de créer un effet de lumière continu. Faible consommation électrique de 9,6
W par mètre pour jusqu'à 1084lm par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).