Aurora - LEDline - 1 metre ruban LED COB 24V DC 10W-m uni 830 - ENST102430

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102026108

Réf. Sonepar

00100202610

Réf. Fournisseur

ENST102430

Marque

Aurora

longueur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

source lumineuse:

autre

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

puissance du système:

10 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.5 mm

diamètre:

0 mm

Ruban LED COB 10W/m monochrome 3000K, IRC80. Nécessite un driver LED 24V DC. Vendu am mètre

Les Atouts de l'article:

Ruban LED COB monochrome avec adhésif 3M La COB fournit une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant Points de coupe tous les 45 mm pour une flexibilité maximale Angle de faisceau de 180° et 528 LED par mètre Longueur maximale de 5 m Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Peut être utilisé avec les contrôleurs monochromes sous protocole Zigbee (AU-A1ZBSCD) ou Bluetooth (AU-A1BTSCD) et l'application AOne correspondante Couleurs en option : 3000 K et 4000 K Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED 24V LEDline COB est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Une bande de LED COB centrale assure un éclairage continu sans aucune disruption. Plus besoin de vous soucier de l'espacement de s LED, l'effet obtenu est juste parfait. Faible consommation électrique de 10W par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).