Aurora - LEDline - 1 metre ruban LED COB 24V DC 10W-m uni 830 IP67 - ENST1024IP30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10000 mm
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102034738
Réf. Sonepar
00100203473
Réf. Fournisseur
ENST1024IP30
Marque
Aurora
longueur:
10000 mm
indice de protection (IP):
IP67
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12 mm
source lumineuse:
autre
type de tension:
DC
appareillage:
non requis
classe de protection:
III
puissance du système:
10 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
5 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Ruban LED COB monochrome IP67 avec adhésif 3M La COB fournit une lumière continue sans aucun effet d'ombre ni point éblouissant Points de coupe tous les 45 mm pour une flexibilité maximale Angle de faisceau de 180° et 528 LED par mètre Les sections supérieures à 5 m nécessitent un raccordement en parallèle Longueur maximale de 10 m Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Le ruban LED 24V LEDline COB est idéal pour les applications nécessitant une couleur vive et un haut rendement lumineux. Une bande de LED COB centrale assure un éclairage continu sans aucune disruption. Plus besoin de vous soucier de l'espacement de s LED, l'effet obtenu est juste parfait. Faible consommation électrique de 10W par mètre. Nécessite un driver vendu séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).